ピスコ(PISCO)

※代表画像です
- ●特長:
- 一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
- ●用途:
- ねじとチューブの接続
- ●仕様:
- メートルねじ
- ●材質:
- 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
- ●質量(g):
- 8.3
- ●適合チューブ外径(Φmm):
- 6
- ●形式:
- ユニバーサルエルボ
- ●使用温度範囲(℃):
- 0〜60
- ●寸法H(mm):
- 8(対辺)
- ●有効断面積(mm2):
- 3.3
- ●寸法L1(mm):
- 14.3
- ●最高使用圧力(MPa):
- 1.0
- ●寸法A(mm):
- 3.9
- ●寸法D(Φmm):
- 6
- ●寸法E(mm):
- 23.1
- ●ねじ寸法:
- M6×1
- ●寸法B(mm):
- 18.2
- ●寸法C(mm):
- 17
- ●寸法L2(mm):
- 7.5
- ●使用流体:
- 空気
水[使用温度:0〜60℃、使用圧力:0〜0.3MPa、ウォーターハンマー(衝撃流)等無き事、インサートリング(チューブ内径保護リング)は、必ず装着してください。]
- ●使用真空圧力:
- -100kPa
- ●寸法P1(mm):
- Φ12.5
- ●寸法P2(mm):
- Φ9.8
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1061