間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ピスコ(PISCO)

ポリウレタンチューブ黒

※代表画像です
注文コード
09149007
品番
UB0425-100-B
内容量
1巻
参考基準価格
¥7,000
単価(税別)
¥4,970

 

●特長: 
優れた柔軟性
小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適  

●色: 
黒  
●使用温度範囲(℃): 
-15〜60(不凍)  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8(20℃ 65%RH時)  
●最小曲げ半径(mm): 
10  
●チューブ外径(Φmm): 
4  
●使用流体: 
空気、水  
●チューブ全長(m): 
100  
●チューブ内径(Φmm): 
2.5  
●使用真空圧力: 
-100kPa  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34