間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ピスコ(PISCO)

インサートリング

※代表画像です
 
注文コード
09149603
メーカー品番
WR1075
内容量
1袋(10個入)
参考基準価格
¥400
単価(税別)
¥284

 

●特長: 
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。  

●材質: 
SUS304  
●質量(g): 
0.8  
●適合チューブ外径(Φmm): 
10  
●寸法D1(Φmm): 
7.5  
●寸法D2(Φmm): 
8  
●板厚(mm): 
0.2  
●長さB(mm): 
22  
●適合チューブ内径(Φmm): 
7.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
829  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

レデューサー

ピスコ(PISCO)

商品点数:8

¥206〜

タッチコネクターファイブ ユニオンティ

千代田通商

商品点数:10

¥263〜

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

センターゲージ

フジツール

商品点数:5

¥1,100〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 水冷PC用の配管パーツ
ニッタムアー製のインサートリングが存在しないので代用として使用
漏水の心配が格段に減るので安心してPC内にプラグインフィッティングを用いることができるようになりました
[2008-04-28]


キャンペーン一覧