工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ継手用チューブ
>
インサートリンク
>
インサートリング
ピスコ(PISCO)
インサートリング
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09149621
メーカー品番
WR1290
内容量
1袋(10個入)
参考基準価格
¥500
通常価格
単価(税別)
¥355
¥337
数量:
●特長:
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
●材質:
SUS304
●質量(g):
1.15
●適合チューブ外径(Φmm):
12
●寸法D1(Φmm):
9
●寸法D2(Φmm):
9.5
●板厚(mm):
0.2
●長さB(mm):
25
●適合チューブ内径(Φmm):
9
●RED BOOKVol3ページ:
829
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
チーズ
MonotaRO
商品点数:5
リング玉
アソー
商品点数:13
¥22〜
キャップ
ピスコ(PISCO)
商品点数:5
¥85〜
ポリウレタンチューブ
MonotaRO
商品点数:7
¥449〜
もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
水冷PC用の配管パーツ
ニッタムアー製のインサートリングが存在しないので代用として使用
漏水の心配が格段に減るので安心してPC内にプラグインフィッティングを用いることができるようになりました
[2008-04-28]
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
インサートリング
ピスコ(PISCO)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)