間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ピスコ(PISCO)

インサートリング

※代表画像です
 
注文コード
09149637
品番
WR1613
内容量
1袋(10個入)
参考基準価格
¥1,000
単価(税別)
¥710

 

●特長: 
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。  

●材質: 
SUS304  
●質量(g): 
1.9  
●適合チューブ外径(Φmm): 
16  
●寸法D1(Φmm): 
13  
●寸法D2(Φmm): 
13.5  
●板厚(mm): 
0.2  
●長さB(mm): 
27  
●適合チューブ内径(Φmm): 
13  
●RED BOOKVol3ページ: 
829  
●RED BOOKVol4ページ: 
1069  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

チューブフィッティングエルボ

ピスコ(PISCO)

商品点数:20

¥206〜

ダクタイル製ねじ込みフランジ 白品

ノーブランド

商品点数:6

¥410〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 水冷PC用の配管パーツ
ニッタムアー製のインサートリングが存在しないので代用として使用
漏水の心配が格段に減るので安心してPC内にプラグインフィッティングを用いることができるようになりました
[2008-04-28]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34