間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ロアス

オプティカルホイールマウス

取扱い終了 
注文コード
09150242
品番
MUS-TK41-W
内容量
1個
参考基準価格
¥1,470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
環境配慮の簡易パッケージマウスです。
差し込むだけで使用できる簡単なドライバレス設計  

●付属品: 
PS/2変換アダプタ  
●色: 
ホワイトグレー  
●質量(g): 
96  
●ケーブル長(m): 
1.5  
●寸法・サイズ(mm): 
W61×D120×H39  
●対応OS: 
Windows XP/2000/Me/98/Vista  
●分解能(dpi): 
800  
●対応機種: 
USBまたはPS/2が正常に使用できるDOS/Vパソコン  

代替相当品
09150242
MUS-TK41-W
09239151
OMO-020W
オーム電機
USB光センサーマウス
1台 ¥880 メーカー、価格が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ヘルメット用ステッカー(注意)

日本緑十字社

商品点数:8

¥665

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

ノーブランド

商品点数:55

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34