間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

研磨布シート

※代表画像です
注文コード
09151667
品番
-
内容量
1パック(5枚入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥250

 

●特長: 
手になじみやすい研磨布シートです。  

●用途: 
木材、金属、プラスチックに
サビ取り、塗膜はがし、シーラーはがしなどに。  

●種別: 
布  
●形状: 
シートタイプ  
●粒度: 
80  
●研磨材の構造: 
アルミナ  
●シートサイズ(mm): 
230×280  
●RED BOOKVol4ページ: 
166  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
222  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
31  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

PA軸付砥石A

FSK

商品点数:3

¥165〜

VベルトB形 スタンダード

バンドー化学

商品点数:184

¥556〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34