間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スリーボンド

液状ガスケット1215

注文コード
09154205
品番
-
内容量
1本(333ml)
参考基準価格
¥4,400
通常価格単価(税別)
¥4,050¥3,848
特価

 

●特長: 
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。
液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。
硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
さらに、耐熱性に優れ高温のかかる接合部のシールに威力を発揮します。
耐エンジンオイル性に優れています。
耐ギヤオイル性に優れています。  

●用途: 
その他一般シール剤  

●注意: 
※銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用はできません。  

●種類: 
無溶剤タイプ(シリコーン系)  
●使用温度範囲(℃): 
-60〜200(250)  
●液色: 
灰色ペースト状  
●主成分: 
シリコーン  
●比重: 
1.55(25℃)  
●伸び(%): 
320(硬化後)  
●引張強度(MPa[kgf/cm2]): 
1.5(15)(硬化後)  
●硬度(JIS A): 
45  
●粘度(25℃)(Pa・s[P]): 
20(200)  
●反応形態: 
脱オキシム  
●表面乾燥時間(min): 
60  
●スランプ流動性: 
流動性  
●取り外し性: 
良  
●引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2]): 
0.8(8)(硬化後)  
●RED BOOKVol3ページ: 
380  
●RED BOOKVol4ページ: 
429  

その他関連商品

02336467
79040ガスケットリムーバー

ヘンケル

79040

1本(420mL)

¥2,672

09144676
ガスケットリムーバー3911D

スリーボンド

TB3911D

1本(420mL)

-

¥1,646

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

深溝玉軸受 6200番台 LLU

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:22

¥187〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥730〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 自動車のトランスミッションやエンジンのオーバーホール時に必ず使用します。
シール性能が高くとても信頼できる商品です。少しクリアランスが大きめの隙間(1mm〜2mm)でも硬化すれば確実にシール出来るのもいい点です。
*チューブを巻き取る金具が入っていれば皿にいいのですが・・・。
カードック34 様(愛媛県) [2007-07-10]

用途: エンジンOH時
少量サイズもあっていいと思います。
Auto Parts Boutique Final Company 様(兵庫県) [2006-05-31]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34