間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アズワン

軟膏ヘラ

取扱い終了 
注文コード
09156034
品番
12インチ
内容量
1個
参考基準価格
¥1,850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●全長(mm): 
420  
●ヘラサイズ(mm): 
45  
●ヘラ長さ(mm): 
305  
●アズワン品番: 
6-528-05  
●材質(ヘラ部): 
ステンレス(SUS420-J2)  

代替相当品
09156034
12インチ
09156043
6-528-06
アズワン
軟膏ヘラ
1個 ¥1,260 サイズが違います。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34