間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ポリシート

返品保証 
注文コード
09157154
メーカー品番
-
内容量
1セット(5本入)
参考基準価格
オープン
9月1日より価格改定を予定しております。新価格は9,167円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月8日までを目安に順次出荷いたします。
通常価格単価(税別)
¥6,700¥6,365
特価

 

●特長: 
防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
ポリエチレン素材なので、ゴミとして燃やした場合、有害ガスは発生しません。  

●用途: 
塗装養生用、内装工事等のカバーなど  

●材質: 
ポリエチレン  
●幅(mm): 
1800  
●厚さ(mm): 
0.02  
●色: 
透明  
●長さ(m): 
100  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●総合カタログVol13ページ: 
066  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリシート S

好川産業

商品点数:5

¥1,480〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 当社製品の製造工程に使用
使用者によりますと、納入時の包装が汚れていたことと、商品そのものも
シート面に異物が多数見られ、異物混入の恐れがあり製造工程には使用できないと判断しました。
もともと養生用とされているので、当社の用途にも問題があるかもしれませんが。
日本山村硝子株式会社 様(兵庫県) [2007-12-27]
MonotaRO MonotaROからの回答:
異物の内容、程度にもよりますが、ひどいものであれば、対応いたします。

満足度:
用途: 自動車塗装養生用
他社のポリシートに比べ、透明度が悪かった。
価格を考えれば、多少は、仕方ないかな?
使用上は、問題ない程度でした。
株式会社コウスケ 様(兵庫県) [2007-12-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
透明度につきましては、メーカーに改善を要求中です。
良い商品を提供できるよう、努力します!


キャンペーン一覧