間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

FKシート

注文コード
09157163
メーカー品番
-
内容量
1セット(5本入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥10,000¥9,500
特価

 

●特長: 
付着した塗料が剥離しにくいよう、表面処理をしています。
方向性がよく手で簡単に切ることができます。
焼却しても有毒ガスが発生しません。  

●用途: 
塗装養生用  

●材質: 
高密度ポリエチレン  
●幅(mm): 
3600(1800)  
●厚さ(mm): 
0.01  
●長さ(m): 
100  
●表面処理: 
コロナ処理  
●加工: 
2ツ折  
●耐熱温度(℃): 
70  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●総合カタログVol13ページ: 
066  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 塗装の養生用
今まで、他社のものを使用していましたが、
量も多く使用するので、価格の安いこの商品を購入してみました。
今までのものと、ほとんど変わりなく使用できました。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-17]


キャンペーン一覧