間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ユニット

たれ幕

注文コード
09160015
品番
822-08
内容量
1本
参考基準価格
¥4,000
通常価格単価(税別)
¥3,600¥3,420
特価

 

●付属品: 
50cm綿ヒモ4本付  
●材質: 
ビニールターポリン(穴4スミ・ハトメ)  
●文字内容: 
指差呼称を確実に行おう  
●サイズ(mm): 
1800×450×0.35  
●RED BOOKVol3ページ: 
592  
●RED BOOKVol4ページ: 
760  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

イラスト標識

日本緑十字社

商品点数:29

¥950

懸垂幕

日本緑十字社

商品点数:17

¥3,800

マグネットシート ダブルサイズ

ナカバヤシ

商品点数:4

¥435

責任者氏名標識(塩ビ)

日本緑十字社

商品点数:19

¥285〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34