曜日別特売
820-59 たれ幕 ユニット 09160121

たれ幕

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
09160121
品番
820-59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
文字内容
ISO環境マネジメントシステムの国際規格14001認証取得
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターポリン(穴4スミ・ハトメ)
付属品
50cm綿ヒモ4本付
トラスコ品番
742-8341
寸法(mm)
1800×450×0.35
質量(g)
450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09160033
2019-08-02
用途: 現場の安全意識高揚の為
建設業・工事業

掲げてみると意外に小さい。もっと大きなサイズが必要。コスパが大事、期待しています。

対象商品 : 09160033
2019-08-19
用途: 工事現場の注意喚起
建設業・工事業

ハトメの縁が弱点。コスパ両立の難しい所は理解できますが、改善を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする