間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ユニット

防火標識

注文コード
09160593
品番
818-95
内容量
1枚
参考基準価格
¥900
単価(税別)
¥810

 

●材質: 
エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)  
●文字内容: 
避難口 この前へ物を置かないでください。  
●サイズ(mm): 
225×300×1.2  
●RED BOOKVol4ページ: 
756  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

YKシート W

好川産業

商品点数:4

¥1,630〜

イラスト標識

日本緑十字社

商品点数:29

¥950

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥76〜

建災防統一安全標識

日本緑十字社

商品点数:26

¥855〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34