間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ユニット

フロアユニスタンド

注文コード
09161083
品番
868-38Y
内容量
1個
参考基準価格
¥4,500
単価(税別)
¥4,050

 

●材質: 
[本体]ポリプロピレン(再生材50%)/[ステッカー]PPステッカー(両面表示)  
●質量(kg): 
1.4  
●文字内容: 
作業中  
●色(本体): 
イエロー  
●サイズ(mm): 
(本体)680×300×37/(表示ステッカー)419×259  
●RED BOOKVol4ページ: 
761  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34