工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
メッセージスタンド
>
フロアサインスタンド
ユニット
フロアユニスタンド
5日以内出荷とは
注文コード
09161196
品番
868-49Y
内容量
1個
参考基準価格
¥3,800
単価(税別)
¥3,420
数量:
●材質:
[本体]ポリプロピレン(再生材50%)/[ステッカー]PPステッカー(両面表示)
●質量(kg):
1.4
●文字内容:
(白無地)
●色(本体):
イエロー
●サイズ(mm):
(本体)680×300×37/(表示ステッカー)419×259
●RED BOOKVol4ページ:
761
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
フロアユニスタンド
ユニット
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF