間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

スポットエアコン クリスプ 首振りなし

取扱い終了 地域運賃 
注文コード
09161397
品番
SUASP1DS
内容量
1台
参考基準価格
¥244,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
据付手軽、納入したその日から即冷房。
スリムタイプの省スペース設計。
キャスター付で移動も簡単
NEWリトルドレン機能  

●用途: 
工場・作業所等での少人数のスポット冷房に  

●種別: 
床置スリム・直吹形  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
単相100V  
●消費電力(W): 
630/790  
●本体質量(kg): 
46  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
25(50)〜45(40)  
●首振: 
なし  
●フィルター: 
樹脂ネット  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
420×430×1050  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
2.2/2.5  
●使用冷媒: 
新冷媒R407C  
●保護装置: 
ファン電動機保護サーモ、過電流継電器、圧縮機保護サーモスタット、着霜防止サーモスタット、圧縮機保護タイマー  
●運転音(dB): 
強59・弱55  
●力率: 
50Hz:78.8%
60Hz:91.9%  

●電源コード: 
プラグ付長さ2m  
●始動電流(A)(50/60Hz): 
33/30  
●送風口数: 
1口  
●運転電流(50/60Hz)(A): 
8.0/8.6  
●圧縮機: 
全密閉型ロータリー出力0.5kw  
●送風機出力(W): 
147  
●送風機排熱側風量(m3/min): 
強:12/14弱:11/11  
●送風機冷風側風量(m3/min): 
強:6/6.5
弱:5/5  

●最大延長ダクト長さ(1口当たり): 
Φ125:5m
Φ75:4m  

地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34