工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
スポットエアコン (スポットクーラー)
>
ダイキン
ダイキン工業
スポットエアコン クリスプ 首振りなし
注文コード
09161406
品番
SUASP1DT
内容量
1台
参考基準価格
¥244,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
スリムタイプの省スペース設計。
キャスター付で移動も簡単
NEWリトルドレン機能
●用途:
工場・作業所等での少人数のスポット冷房に
●注意:
※お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。
●種別:
床置スリム・直吹形
●周波数(Hz):
50/60
●電源(V):
3相200V
●消費電力(W):
610/760
●本体質量(kg):
46
●運転範囲(室温℃)(湿度%):
25(50)〜45(40)
●首振:
なし
●フィルター:
樹脂ネット
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
420×430×1050
●冷房能力(50/60Hz)(kW):
2.2/2.5
●使用冷媒:
新冷媒R407C
●保護装置:
ファン電動機保護サーモ、過電流継電器、圧縮機保護サーモスタット、着霜防止サーモスタット、圧縮機保護タイマー
●運転音(dB):
強59・弱55
●力率:
50Hz:62.9%
60Hz:70.4%
●始動電流(A)(50/60Hz):
14/13
●送風口数:
1口
●運転電流(50/60Hz)(A):
2.8/3.1
●圧縮機:
全密閉型ロータリー出力0.5kw
●送風機出力(W):
147
●送風機排熱側風量(m
3
/min):
強:12/14弱:11/11
●送風機冷風側風量(m
3
/min):
強:6/6.5
弱:5/5
●最大延長ダクト長さ(1口当たり):
Φ125:5m
Φ75:4m
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
スポットエアコン クリスプ 首振りなし
ダイキン工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF