間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし

取扱い終了 地域運賃 
注文コード
09161442
品番
SR-P20YE4
内容量
1台
参考基準価格
¥263,500
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。


●特長: 
オゾン層を破壊しないHFC冷媒を採用しました。高温条件でも冷房能力、運転温度範囲はR22仕様の従来機と同等です。
排気ダクト標準装備。排気の熱を本体周辺から逃がすため、冷房効果が向上。材質にはポリプロピレンとABS樹脂を採用し地球環境にも配慮。
正面を除く三面が「壁ピタ設置」できて省スペース。
蒸発器から出るドレン水の量を低減。タンク容量がコンパクトなため排水作業の手間が低減。  

●用途: 
現場作業での冷房に、発熱体や熱加工品の冷却に一年を通してフル活動します。  

●種別: 
省電力タイプ  
●型式: 
(蒸発器側・凝縮器側)シロッコファン  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
680/830  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10  
●本体質量(kg): 
34  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
25〜45  
●首振: 
なし  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
412×454×862  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
2.2/2.5  
●使用冷媒: 
R407C  
●保護装置: 
ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)  
●運転音(dB): 
61(60Hz)  
●力率: 
50Hz:88%/60Hz:94%  
●電源コード: 
プラグ付2.2  
●始動電流(A)(50/60Hz): 
30/27  
●運転電流(50/60Hz)(A): 
7.7/8.8  
●電動機出力(kW): 
0.15(送風機)  
●圧縮機: 
ロータリー出力0.5kw  
●最大延長ダクト長さ(1口当たり): 
Φ125:5m
Φ90:5m  

地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

代替相当品
09161442
SR-P20YE4
08532483
SS-25EC-1H
スイデン
スポットエアコン クールスイファン首振りなし
1台 ¥61,000 メーカーが違います。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34