工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
スポットエアコン (スポットクーラー)
>
日立
日立
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
注文コード
09161451
品番
SR-P20YTE4
内容量
1台
参考基準価格
¥263,500
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
●特長:
オゾン層を破壊しないHFC冷媒を採用しました。高温条件でも冷房能力、運転温度範囲はR22仕様の従来機と同等です。
排気ダクト標準装備。排気の熱を本体周辺から逃がすため、冷房効果が向上。材質にはポリプロピレンとABS樹脂を採用し地球環境にも配慮。
正面を除く三面が「壁ピタ設置」できて省スペース。
蒸発器から出るドレン水の量を低減。タンク容量がコンパクトなため排水作業の手間が低減。
●用途:
現場作業での冷房に、発熱体や熱加工品の冷却に一年を通してフル活動します。
●その他:
お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。
●種別:
省電力タイプ
●型式:
(蒸発器側・凝縮器側)シロッコファン
●周波数(Hz):
50/60
●電源(V):
3相200
●消費電力(W):
680/830
●風量(m
3
/min)50Hz/60Hz:
(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10
●本体質量(kg):
34
●運転範囲(室温℃)(湿度%):
25〜45
●首振:
なし
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
412×454×862
●冷房能力(50/60Hz)(kW):
2.2/2.5
●使用冷媒:
R407C
●保護装置:
ファン電動機プロテクター(逆相防止リレー、過電流継電器、過熱防止リレー)
●運転音(dB):
61(60Hz)
●力率:
50Hz:70%/60Hz:80%
●始動電流(A)(50/60Hz):
11/10
●運転電流(50/60Hz)(A):
2.8/3.0
●電動機出力(kW):
0.15(送風機)
●圧縮機:
ロータリー出力0.5kw
●最大延長ダクト長さ(1口当たり):
Φ125:5m
Φ90:5m
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
日立
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF