間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カンペハピオ

ハピオセレクト

※代表画像です
注文コード
09161546
品番
-
内容量
1缶(1.6L)
参考基準価格
¥3,300
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥2,420

 

●特長: 
環境保全に役立つと認められた商品につけられるエコマーク認定つやあり塗料です。
アクリルシリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、高耐候性・耐久性を保ちます。
乾燥が速く、さらに塗りやすさが向上し、美しい光沢に広がります。
臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室などの幅広い用途に使用できます。  

●用途: 
門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンの鉄部。
窓わく、格子、羽目板、雨戸、戸袋、板べいの木部。
浴室・台所・洗面所・トイレのかべや天井。
コンクリート、モルタル面の外壁及びサイディング面(セラミック系は除く)
セメント瓦・ストレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニアル)など。
発砲スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)  

●成分: 
合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水  
●注意: 
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。  

●色: 
黒  
●タイプ: 
水性  
●品名: 
合成樹脂塗料  
●乾燥時間(時間): 
約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)  

●RED BOOKVol3ページ: 
335  
●総合カタログVol13ページ: 
64  
●RED BOOKVol4ページ: 
366  

その他関連商品

水性塗料用刷毛 「ほたる」

大塚刷毛製造

商品点数:5

¥1,000〜

ナイロン水性用刷毛 ボギー

好川産業

商品点数:5

¥3,833〜

J-GRIP eco水性用

コーワ

商品点数:3

¥253〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

水性シリコンカラースプレー

カンペハピオ

商品点数:5

¥550

1回塗りハウスペイント

カンペハピオ

商品点数:10

¥880〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

スーパーボックス

リングスター

商品点数:10

¥980〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34