カンペハピオ

※代表画像です
- ●特長:
- 環境保全に役立つと認められた商品につけられるエコマーク認定つやあり塗料です。
アクリルシリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、高耐候性・耐久性を保ちます。
乾燥が速く、さらに塗りやすさが向上し、美しい光沢に広がります。
臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室などの幅広い用途に使用できます。
- ●用途:
- 門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンの鉄部。
窓わく、格子、羽目板、雨戸、戸袋、板べいの木部。
浴室・台所・洗面所・トイレのかべや天井。
コンクリート、モルタル面の外壁及びサイディング面(セラミック系は除く)
セメント瓦・ストレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニアル)など。
発砲スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
- ●成分:
- 合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水
- ●注意:
- ※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
- ●色:
- 赤
- ●タイプ:
- 水性
- ●品名:
- 合成樹脂塗料
- ●乾燥時間(時間):
- 約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 335
- ●総合カタログVol13ページ:
- 64
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 366