間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カンペハピオ

1回塗りハウスペイント

注文コード
09161625
品番
-
内容量
1缶(0.5L入)
参考基準価格
¥1,210
単価(税別)
¥880

 

●特長: 
日光や雨に強く、エナメルのような美しいつやが長持ち。
1回塗りで仕上がり、乾きが速い。・強力さび止め剤配合。  

●用途: 
シャッター、門扉、板塀、雨戸など住まいの鉄部、木部に適しています。  

●成分: 
合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤  
●注意: 
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。  

●色: 
黄  
●タイプ: 
油性  
●品名: 
合成樹脂塗料  
●乾燥時間(時間): 
約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)  

●RED BOOKVol4ページ: 
366  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥160〜

セロハンテープ

MonotaRO

商品点数:7

¥205〜

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥128〜

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:16

¥392〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34