カンペハピオ

※代表画像です
- ●特長:
- 日光や雨に強く、エナメルのような美しいつやが長持ち。
1回塗りで仕上がり、乾きが速い。・強力さび止め剤配合。
- ●用途:
- シャッター、門扉、板塀、雨戸など住まいの鉄部、木部に適しています。
- ●成分:
- 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
- ●注意:
- ※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
- ●色:
- こげちゃ
- ●タイプ:
- 油性
- ●品名:
- 合成樹脂塗料
- ●乾燥時間(時間):
- 約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 366