間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カンペハピオ

油性トタン用

※代表画像です
注文コード
09161713
品番
-
内容量
1缶(3L入)
参考基準価格
¥6,160
単価(税別)
¥3,680

 

●特長: 
塗膜が強く、耐久性に優れています。
付着性もよく、さび止め効果も優れています。
激しい環境や気象変化にも耐え、トタン板を長期間保護します。  

●用途: 
屋根、下見、ひさし、塀などのカラートタン板。シャッター、フェンスなど鉄部、木部(床を除く)。  

●成分: 
合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤  
●注意: 
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。  

●色: 
スカイブルー  
●タイプ: 
油性  
●品名: 
合成樹脂塗料  
●乾燥時間(時間): 
約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)  

●RED BOOKVol4ページ: 
366  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

ハピオセレクト

カンペハピオ

商品点数:10

¥1,380〜

水性シリコンカラースプレー

カンペハピオ

商品点数:5

¥550

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34