カンペハピオ

※代表画像です
- ●特長:
- 塗膜が強く、耐久性に優れています。
付着性もよく、さび止め効果も優れています。
激しい環境や気象変化にも耐え、トタン板を長期間保護します。
- ●用途:
- 屋根、下見、ひさし、塀などのカラートタン板。シャッター、フェンスなど鉄部、木部(床を除く)。
- ●成分:
- 合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
- ●注意:
- ※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
- ●色:
- グレー
- ●タイプ:
- 油性
- ●品名:
- 合成樹脂塗料
- ●乾燥時間(時間):
- 約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 335
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 366