間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YAZAWA

0.5W LED マグネット付きハンズフリーライト

   
注文コード
09161792
品番
LF201SV
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,886

 

●特長: 
従来のLEDの約6倍の明るさを発光する0.5WスーパーLED採用!
電球タイプの約2500倍の光源寿命!(約50000時間)
シーンに合わせた使用が可能な角度調節機能付き(左右240°上下165°)
両手を使用する作業に最適なマグネット・クリップ付き!
アウトドア活動や災害、雨天時にも最適な防雨型仕様!  

●本体寸法(mm): 
約45×80  
●本体質量(g): 
約52  
●光源: 
0.5WスーパーLED×1個(白色)  
●電池寿命(時間): 
連続約43(アルカリ乾電池使用時)  
●使用電池: 
単4形乾電池×4本(別売)  
●光源寿命: 
約50000時間  
●RED BOOKVol4ページ: 
1626  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

ティシュ

日清紡

商品点数:1

ペン型LEDライト

オーム電機

商品点数:1

¥647

磁石付タップ

オーム電機

商品点数:3

¥360〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 業務用空調機器のメンテナンスに使用しています。天井裏、機械室及び夜間作業の補助灯として使用。
胸ポケットに挟んで、移動する時に、また、磁石付きなので、空調機器に付けて部品交換時に、両手が使えるのと、照明の角度を自由に変更出来るのが便利です。改善点は、LEDは十分明るいが、私的には、もっと明るいのが欲しい。また、磁石が弱いです。本体を斜めにセットすると磁石が弱い為、変化する。次に、クリップの部分が大き過ぎる。クリップが直に壊れそうです。
TACサービス 様(徳島県) [2007-09-04]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34