パナソニック(Panasonic)
- 注文コード
- 09163411
- 品番
- RP-SDR512J1A
- 内容量
- 1枚
- 参考基準価格
- オープン
- ●特長:
- 安定した動画記録を実現するSDスピードクラス クラス2に対応
最大5MB/s転送レートを実現
各種コンテンツに対応する高度な著作権保護機能
- ●付属品:
- SDメモリーカードケース
- ●質量(g):
- 約2.0
- ●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 24×32×2.1
- ●メモリー容量:
- 512MB
- ●最大データ転送速度(Mbps)(理論値):
- 5
- ●記憶容量(MB):
- 512