工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
AV/電化製品
>
その他
NEOVE
電子レンジ
注文コード
09163472
品番
MM820S-N6
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
★RoHS規制対応済み
★大きな窓で、調理状態をよく見える
★5段階調理機能・解凍機能
★本体基板に無鉛はんだを採用、環境にやさしい設計
●付属品:
ガラス皿・回転受け台
●質量(kg):
約13.2
●周波数(Hz):
60
●容量(L):
20
●定格電圧(V):
100
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
本体:485×410×287
皿:270mm ガラス皿
●タイマー:
0-35 min
●レンジ出力(W):
800
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
電子レンジ
NEOVE
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF