間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

室内物干し

 
注文コード
09163497
品番
SW-S800
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,380

 

●特長: 
丈夫でサビにくいステンレス被覆鋼管を使用した室内物干しです。
ハンガー部分の高さは洗濯物の種類や量に合わせて伸縮でき、バスタオルから小物、丈の長い衣類まで干せる多機能タイプです。
また、ハンガー部分はネジを緩めるだけで向きを変えることができ、脚部も伸縮機能を持つため、壁際での使用にもスペースをとりません。
脚部にはパイプを1本入れることにより安定感を持たせました。  

●色: 
ベージュ  
●耐荷重(kg): 
全体:約11.2
ハンガーパイプ部・横パイプ部:約4
タオルハンガー用パイプ:約0.8(1本当り)  

●人数: 
1〜4人(目安)  
●主要材質: 
パイプ部分:ステンレス被覆鋼管
ジョイント部分:ABSナイロン樹脂  

●サイズ(mm): 
使用時:約870×約620×約1070〜1560
収納時:約870×約620×約1330  

●干す量: 
バスタオルハンガー部:バスタオルなら4枚、タオルなら8枚
竿部:シャツ7枚
(目安)  

●RED BOOKVol4ページ: 
803  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34