間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アイリスオーヤマ

ふとん干し

 
注文コード
09163506
品番
FL-220
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,280

 

●特長: 
物干しの奥行きが約60cmとコンパクトですので、マンションのベランダなどでも使用できる伸縮タイプの布団干しです。
布団を横からスライドさせるだけで簡単に干すことができます。
使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。  

●色: 
ホワイト/パープル  
●耐荷重(kg): 
全体:約10  
●主要材質: 
パイプ部分:塩化ビニル被覆鋼管
樹脂部分:ポリプロピレン  

●サイズ(mm): 
使用時:約1240〜2180×約603×約1170
収納時:約1240×約130×約1200  

●干す量: 
布団2枚(目安)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34