間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイキン工業

カーエアコン用冷媒 HFC-134a

注文コード
09163542
品番
-
内容量
1缶(200g)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥328

 

●特長: 
HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)  

●成分: 
CH2FCF3  
●注意: 
※【取扱い上のご注意】必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります。
R-12用カーエアコン・カークーラーには使用しないでください。
高圧ガスを使用しており危険なため、次の注意をお守り下さい。
1.温度が40℃以上となるところに置かないこと。
2.缶の温度を40℃以上に上げないこと。
火の中に入れないこと。
ガス入れ作業時の注意事項:1.必ず安全メガネを着用のこと。(失明防止)
2.缶を熱いエンジンやラジエターの上に置かないこと。
3.缶に1Mpa(10kgf/cm2)以上の圧力を加えないこと。
4.缶に冷媒をもどさないこと。(缶の再使用は禁止)
5.裸火や高温部のある所ではガスを漏らさないこと。
保管時その他の注意事項:1.子供の手の届く所に置かないこと。
2.直射日光の当たる所や、温度の上がる所に置かないこと。
3.腐食しやすい所に保管しないこと。(湿気等に注意)
4.落としたりして、缶に衝撃を与えないこと。  

●水分(%): 
0.005以下  
●酸分(%): 
0.0001以下  
●純分(%): 
99.7以上  
●RED BOOKVol4ページ: 
410  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
64  

その他関連商品

09898034
カーエアコン用冷媒 HFC-134a

ダイキン工業

-

1箱(200g×30)

-

¥9,728

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34