ノーブランド
- ●特長:
- 腰まわりがノビノビして作業しやすい。
腕のつっぱりを解放するラグラン袖
胸ポケットマジック
袖口マジック
左袖ペン差し
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- マスタード
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 119
- ●混率(%):
- ポリエステル80、綿20
- ●股下(cm):
- 78
- ●総丈(cm):
- 157
- ●裄丈(cm):
- 82.5
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 501
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 634
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 270