ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ノーブランド
☆ツナギ(T80/C20)(名入れ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09163621
品番
9070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
腰まわりがノビノビして作業しやすい。
腕のつっぱりを解放するラグラン袖。
胸ポケットマジック。
袖口マジック
左袖ペン差し
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
マスタード
サイズ
LL
総丈(cm)
160
裄丈(cm)
85.5
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
112(ゴム上がり/95)
質量(g/m
2
)
205
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文は
コチラ
。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09163621
9070
33531985
34001
34001 綿混ツナギ服(楽脱ファスナー)(男女兼用)
ジーベック
1着
¥
7,598
税込
¥
8,358
色味が似た別商品になります。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
☆ツナギ(T80/C20)(名入れ) ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ