間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆ツナギ(T80/C20)(名入れ)

注文コード
09163646
品番
9070
内容量
1着
参考基準価格
¥3,800
単価(税別)
¥1,800

 

●特長: 
腰まわりがノビノビして作業しやすい。
腕のつっぱりを解放するラグラン袖
胸ポケットマジック
袖口マジック
左袖ペン差し  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。

※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
マスタード  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
139  
●混率(%): 
ポリエステル80、綿20  
●股下(cm): 
78  
●総丈(cm): 
164  
●裄丈(cm): 
86.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
501  
●RED BOOKVol4ページ: 
634  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
270  

専用部品(オプション)

09163594
ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

9070

1着

マスタード/4L

¥1,800

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,800

9945 フィッシング(年間用)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

7011 長袖シャツ (年間用)

ノーブランド

商品点数:8

¥1,110

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34