工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
マキタ
マキタ
充電式4モードインパクトドライバ
当日出荷とは
注文コード
09164714
品番
TP130DRFXW
内容量
1台
参考基準価格
¥62,000
単価(税別)
¥41,500
数量:
●特長:
業界初!4モードインパクト。(震動ドリル+インパクトドライバ+ドライバドリル+ドリルをワンボディに)
様々な作業を1台でこなす。
●付属品:
本体・バッテリ(BL1430)×2本・充電器(DC14RC)・充電用超硬ドリル 3本セット(Φ3.4/3.5/4.3mm)・木工穴・鉄用六角軸ドリル 3本(Φ3.0/3.5/4.0mm)・ケース
●仕様:
握りやすい最適グリップ
転前点灯&残照機能付LEDライト
小物入れ付収納ケース
●質量(kg):
1.7(バッテリ含む)
●色:
白
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
低速ドリルモード:0〜700
その他のモード:0〜2400
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
186×79×246
●穴あけ能力(mm):
震動ドリルモード:コンクリート Φ8
高速ドリルモード:鉄工 Φ6.5、木工 Φ9
低速ドリルモード:鉄工 Φ10、木工 Φ21
●ねじ締め能力:
インパクトドライバモード:
コーススレッド長さ 22〜125mm
小ネジ M4〜M8
普通ボルト M5〜M14
高力ボルト M5〜M12
クラッチモード:
小ネジ M4
●最大締付トルク(N・m):
インパクトドライバモード:135
●作業量(目安):
震動ドリルモード:(超硬ドリルΦ5mm、モルタル 深さ30mm)約110本
インパクトドリルモード:(Φ4.3mm×65mm ラワン)約140本
高速ドリルモード:(鉄工キリΦ3mm、1.6mm鋼板)約580本
低速ドリルモード:(木工キリΦ9mm、25mmラワン)約410本
作業量(目安)は1充電あたりの作業量になります。
また数値は参考値で、バッテリの充電時間や作業条件により異なります。
●充電時間(分):
22
●モード:
震動ドリルモード(回転+打撃):
超硬ドリルを使用したコンクリートへの下穴あけ作業に。
インパクトドライバモード(回転+打撃):
ネジ・ボルトを高速締付け。
高速・低速ドリルモード:高速・鉄工穴あけ作業&木工穴あけ作業に。
クラッチモード(ネジ締め、16段クラッチ):
小径ネジの締付けに。
●打撃数(min
-1
[打撃/分]):
震動ドリルモード:0〜28800
インパクトライバモード:0〜3200
●RED BOOKVol4ページ:
538
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
ビニールハウスの組み立て、解体作業。
4モードあるので、様々な現場に対応できるのが魅力。
パワーがあり、過酷な条件でも耐えられる。
インパクトのみのドライバに比べると、重量が重い。
もう少し、軽くできると最高だ。
[2008-08-11]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF