工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
バルブ関係標識
>
バルブ標識 開閉札
ユニット
バルブ開閉表示板
5日以内出荷とは
注文コード
09164924
品番
857-07
内容量
1組(5枚入)
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,620
数量:
●特長:
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
●種別:
角型
●材質:
アルミ
●色:
青
●文字内容:
閉
●備考:
4mmΦ穴上1
●寸法(縦×横×厚さ)(mm):
65×65×1.5
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
バルブ開閉表示板
ユニット
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF