間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ユニット

バルブ開閉表示板

  
注文コード
09164967
品番
857-19
内容量
1組(5枚入)
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,620

 

●特長: 
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。  

●種別: 
角型  
●材質: 
アルミ  
●色: 
青  
●文字内容: 
常時閉  
●備考: 
4mmΦ穴上1  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
65×65×1.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
597  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34