工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
サイン標識
>
クリーンルーム・静電気対策関連
ユニット
クリーンルーム関係標識
5日以内出荷とは
注文コード
09165247
品番
816-40A
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,400
単価(税別)
¥1,260
数量:
●特長:
クリーンルームの入口付近に!
●注意:
※クリーンルーム内でのご使用はできませんのであらかじめご了承ください。
●材質:
エコユニボード
●文字内容:
通行禁止
●備考:
2.5mmΦ穴4スミ
●寸法(縦×横×厚さ)(mm):
450×300×1.2
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
クリーンルーム関係標識
ユニット
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF