間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ユニット

クリーンルーム関係標識

注文コード
09165265
品番
816-42A
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,400
単価(税別)
¥1,260

 

●特長: 
クリーンルームの入口付近に!  

●注意: 
※クリーンルーム内でのご使用はできませんのであらかじめご了承ください。  

●材質: 
エコユニボード  
●文字内容: 
クリーンルーム入室の心得  
●備考: 
2.5mmΦ穴4スミ  
●寸法(縦×横×厚さ)(mm): 
450×300×1.2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34