間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リョービ販売

エンジン刈払機

注文コード
09165274
品番
EKK-220A
内容量
1台
参考基準価格
¥40,000
単価(税別)
¥24,800

 

●特長: 
女性やご年配の方にもおすすめの超軽量  

●付属品: 
チップソー(230mm)、刈刃カバー、飛散防止カバー、左手ハンドル、保護めがね、肩掛けバンド、収納バック、ソケットレンチ、六角棒レンチ  
●種別: 
標準(L窓)タイプ  
●質量(kg): 
本体:4.2
全装備:4.8  

●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
1830×612×383  
●排気量(mL): 
21.7  
●草刈刃(Φ): 
230mm  
●使用燃料: 
混合
(無鉛ガソリン:2サイクル・エンジンオイル=25〜50:1)  

●機能: 
2サイクル ガソリンエンジン
固定レバー式スロットル
簡単スタートオートリターンチョーク  

●燃料タンク容量(L): 
0.5  
●連続運転時間(h): 
40分目安  
●点火方式: 
電子点火  
●キャブレター: 
ダイヤフラム式  
●点火プラグ: 
チャンピオンCJ6Y  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34