間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイニチ工業

ハイブリッド加湿器

取扱い終了 代引不可 
注文コード
09165563
品番
HD-5005
内容量
1台
参考基準価格
¥22,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
「ハイブリッド式は音が気になる。」そんな声にお応えし、独自の技術で業界トップクラスの静かさを実現。
静音設計
選べる加湿モード
トリプル除菌
湿度表示モニター
のど・肌加湿
サラリ加湿
アレルバリアフィルター
急速運転
ラクラク持ち運びハンドル
お掃除ラクラク引出式トレイ
お掃除ラクラクタンク
チャイルドロック
切タイマー  

●質量(kg): 
約4.5  
●色: 
グレー  
●タンク容量(L): 
4.0  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
375×390×190  
●適合床面積: 
<木造和室>8.5畳まで(14m2)
<プレハブ洋室>14畳まで(23m2)  

●最大加湿量(mL/h): 
500
(標準運転時:室温20℃、湿度30%の場合)  


代替相当品
09165563
HD-5005
08245334
THV-A40
トヨトミ
ハイブリッド加湿器
1台 ¥13,600 メーカー、性能が違います。
09165563
HD-5005
10275982
HD-5008
ダイニチ工業
ハイブリッド加湿器
1台 ¥16,900 後継品になります

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34