間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ダイニチ工業

ハイブリッド加湿器

取扱い終了 代引不可 
注文コード
09165572
品番
HD-9001
内容量
1台
参考基準価格
¥37,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
「ハイブリッド式は音が気になる。」そんな声にお応えし、独自の技術で業界トップクラスの静かさを実現。
静音設計
選べる加湿モード
トリプル除菌
湿度表示モニター
のど・肌加湿
サラリ加湿
アレルバリアフィルター
ラクラク持ち運びハンドル
お掃除ラクラク引出式トレイ
お掃除ラクラク5Lタンク
チャイルドロック
切タイマー  

●質量(kg): 
約6.2  
●色: 
ブルー  
●電源: 
AC100V 50/60Hz  
●タンク容量(L): 
5.0  
●安全装置: 
転倒自動停止装置・室温異常自動停止装置  
●電源コード(m): 
2.0  
●最大消費電力(W): 
405/412(50/60Hz)  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
405×450×230  
●運転音(dB): 
35〜20(50%設定時)  
●適合床面積: 
<木造和室>15畳まで(25m2)
<プレハブ洋室>25畳まで(41m2)  

●連続加湿時間(時間): 
約5.6  
●最大加湿量(mL/h): 
900
(標準運転時:室温20℃、湿度30%の場合)  


代替相当品
09165572
HD-9001
08245334
THV-A40
トヨトミ
ハイブリッド加湿器
1台 ¥13,600 メーカー、性能が違います。
09165572
HD-9001
10275991
HD-9008
ダイニチ工業
ハイブリッド加湿器
1台 ¥27,750 後継品になります

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34