ダイニチ工業
- 注文コード
- 09165581
- 品番
- HD-9001
- 内容量
- 1台
- 参考基準価格
- ¥37,000
- ●特長:
- 「ハイブリッド式は音が気になる。」そんな声にお応えし、独自の技術で業界トップクラスの静かさを実現。
静音設計
選べる加湿モード
トリプル除菌
湿度表示モニター
のど・肌加湿
サラリ加湿
アレルバリアフィルター
ラクラク持ち運びハンドル
お掃除ラクラク引出式トレイ
お掃除ラクラク5Lタンク
チャイルドロック
切タイマー
- ●質量(kg):
- 約6.2
- ●色:
- グレー
- ●電源:
- AC100V 50/60Hz
- ●タンク容量(L):
- 5.0
- ●安全装置:
- 転倒自動停止装置・室温異常自動停止装置
- ●電源コード(m):
- 2.0
- ●最大消費電力(W):
- 405/412(50/60Hz)
- ●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
- 405×450×230
- ●運転音(dB):
- 35〜20(50%設定時)
- ●適合床面積:
- <木造和室>15畳まで(25m2)
<プレハブ洋室>25畳まで(41m2)
- ●連続加湿時間(時間):
- 約5.6
- ●最大加湿量(mL/h):
- 900
(標準運転時:室温20℃、湿度30%の場合)