間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆半袖ポロシャツ(名入れ)

注文コード
09166893
品番
815
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,700
単価(税別)
¥880

 

●特長: 
鹿の子素材でサラッと着やすい定番商品!  

●仕様: 
ポケット付  
●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ブラック  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
102  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
49  
●袖丈(cm): 
23  

専用部品(オプション)

09166814
半袖ポロシャツ

ノーブランド

815

1枚

ブラック/M

¥880

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆長袖ポロシャツ(紳士用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:32

¥830

ポリエチレン袋0.08mm

ノーブランド

商品点数:10

¥93〜

クッション封筒(分別不可タイプ)

ノーブランド

商品点数:8

¥289〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34