ノーブランド
- ●特長:
- 鹿の子素材でサラッと着やすい定番商品!
- ●仕様:
- ポケット付
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 102
- ●混率(%):
- ポリエステル65、綿35
- ●肩幅(cm):
- 49
- ●袖丈(cm):
- 23