間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

カストロコート

 
注文コード
09167286
品番
4052
内容量
1着
参考基準価格
¥6,300
通常価格単価(税別)
¥3,580¥3,401
特価

 

●仕様: 
フード付  
●注意: 
※火花や火の粉がかかる場所での使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
コン  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
122  
●混率(%): 
表:ポリエステル100%
裏:ボアー  

●肩幅(cm): 
51  
●着丈(cm): 
79  
●袖下(cm): 
59  
●RED BOOKVol4ページ: 
631  

専用部品(オプション)

09167347
☆カストロコート(名入れ)

WORK TOYO

4052

1着

コン/M

¥3,580

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パイロットジャンパー

WORK TOYO

商品点数:6

¥3,100

防寒ズボン

WORK TOYO

商品点数:6

¥2,680

半袖Tシャツ(厚手)

ノーブランド

商品点数:16

¥680

キルトヤッケ

カジメイク

商品点数:17

¥1,480

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34