WORK TOYO
- ●仕様:
- フード付
- ●注意:
- ※火花や火の粉がかかる場所での使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●色:
- コン
- ●サイズ:
- 4L
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 142
- ●混率(%):
- 表:ポリエステル100%
裏:ボアー
- ●肩幅(cm):
- 62
- ●着丈(cm):
- 87
- ●袖下(cm):
- 63
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 631