間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

防寒ズボン

注文コード
09167426
品番
4053
内容量
1本
参考基準価格
¥4,600
通常価格単価(税別)
¥2,680¥2,546
特価

 

●注意: 
※火花や火の粉がかかる場所での使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
コン  
●サイズ: 
LL  
●混率(%): 
表:ポリエステル100%
裏:ボアー  

●股下(cm): 
75  
●ウエスト(cm): 
83〜100  
●RED BOOKVol4ページ: 
631  

その他関連商品

パイロットジャンパー

WORK TOYO

商品点数:6

¥3,100

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

カストロコート

WORK TOYO

商品点数:6

¥3,580

パイロットジャンパー

WORK TOYO

商品点数:6

¥3,100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34