WORK TOYO
- ●特長:
- 軽く暖かい、ポリエステル100%の裏フリースシリーズです。
- ●注意:
- ※火花や火の粉がかかる場所での使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- グレー
- ●サイズ:
- LL
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 130
- ●混率(%):
- 表/ポリエステル100(マイクロタフタ)
裏/フリース
- ●肩幅(cm):
- 54
- ●袖丈(cm):
- 64
- ●着丈(cm):
- 72
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 628